セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
化成肥料8-8-8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485046
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
成分が平らで使いやすい
花や野菜など、あらゆる植物に使える肥料で、チッソ・リン酸・カリの3要素がバランスよく含まれています。
用途
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
元肥/追肥
成分
窒素8/りん酸8/加里8
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
440×290
原材料
硫安など
適合作物
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
肥料の種類
化成肥料
粒サイズ(mm)
2〜5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79485046
-
15763487
7205076
化成肥料8-8-8
セントラルグリーン
1袋
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)