醗酵アミノ有機肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485274 品番-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

有機100%の粒状肥料
植物性有機100%の粒状肥料で、多くのアミノ酸を含有し有機JAS法に対応した肥料です。

用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥/追肥
成分窒素5/りん酸7/加里1 形状球状 区分普通肥料 タイプ遅効性(醗酵部分は早効き) 容量(kg)5 配合【有機率】100 形態【窒素主】有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)470×310 原材料酒粕など 適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 肥料の種類有機質肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする