拡張アルミレベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79486245 品番 SL-63EXT
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。
高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。
内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。
ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。

用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。 イエロー 質量(g)1000 本体寸法(mm)630×50×36 精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時) 伸縮範囲(cm)63〜105

商品説明動画

STABILA Type 80 T ? English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする