曜日別特売
130514 差込式コード角 ASK 79486394

130514 差込式コード角 ASK 79486394
130514 差込式コード角 ASK 79486394
130514 差込式コード角 ASK 79486394

差込式コード角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79486394品番130514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

切れ味に優れる角型です

用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする