浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
片手鍬用柄 角 390
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79486769
品番
97110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
片手鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
390
質量(kg)
0.2