喜久和
喜久和の 鋏
喜久和の 刈込鋏
造園用 葉刈鋏 止型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79487426
品番
#2513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,268
販売価格(税別)
¥
43,880
バスケットに入れる
鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。
職人手造りのプロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
寸法(mm)
刃部:220
全長(mm)
860
質量(g)
800
柄長さ(mm)
600
刃渡り(mm)
200