サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数48P端子間ピッチ(mm)8注文コード79489937品番ATJL-10-48P
参考基準価格(税別)¥7,207販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。
結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。