曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。
結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。

結線方式ネジアップ取付け方法C型20mmレール形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流
適合電線(mm2)
端子間ピッチ(mm)
締付トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79489465ATJL-10-1P1P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
569
499
549(税込)
当日出荷
79489474ATJL-10-2P2P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
710
629
692(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489490ATJL-10-3P3P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
851
739
813(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489499ATJL-10-4P4P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
992
869
956(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489508ATJL-10-5P5P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,134
979
1,077(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489517ATJL-10-6P6P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,275
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489526ATJL-10-7P7P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,416
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489535ATJL-10-8P8P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,557
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
79489544ATJL-10-9P9P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,699
1,598
1,758(税込)
当日出荷
79489560ATJL-10-10P10P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,840
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
79489569ATJL-10-11P11P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
1,981
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489578ATJL-10-12P12P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,122
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489587ATJL-10-13P13P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,264
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489596ATJL-10-14P14P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,405
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489605ATJL-10-15P15P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,546
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489614ATJL-10-16P16P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,687
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489630ATJL-10-17P17P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,829
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489639ATJL-10-18P18P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
2,970
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489648ATJL-10-19P19P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,111
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489657ATJL-10-20P20P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,252
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489666ATJL-10-21P21P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,393
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489675ATJL-10-22P22P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,535
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489684ATJL-10-23P23P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,676
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489700ATJL-10-24P24P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,817
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489709ATJL-10-25P25P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
3,958
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489718ATJL-10-26P26P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,100
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489727ATJL-10-27P27P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,241
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489736ATJL-10-28P28P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,382
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489745ATJL-10-29P29P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,523
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489754ATJL-10-30P30P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,665
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
79489770ATJL-10-31P31P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,806
4,198
4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489779ATJL-10-32P32P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
4,947
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489788ATJL-10-33P33P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,088
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489797ATJL-10-34P34P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,230
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489806ATJL-10-35P35P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,371
4,698
5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489815ATJL-10-36P36P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,512
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489824ATJL-10-37P37P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,653
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489840ATJL-10-38P38P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,795
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489849ATJL-10-39P39P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
5,936
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489858ATJL-10-40P40P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,077
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489867ATJL-10-41P41P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,218
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489876ATJL-10-42P42P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,360
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489885ATJL-10-43P43P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,501
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489894ATJL-10-44P44P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,642
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489910ATJL-10-45P45P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,783
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489919ATJL-10-46P46P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
6,924
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489928ATJL-10-47P47P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
7,066
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489937ATJL-10-48P48P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
7,207
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489946ATJL-10-49P49P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
7,348
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
79489955ATJL-10-50P50P15A/20A(JIS)1.25/280.5~1.2N・m
7,489
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする