ATJL-20-71P 組端子台 東洋技研 79491364

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個極数71P注文コード79491364品番ATJL-20-71P
参考基準価格(税別)¥11,142販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。
結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段極数71P定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)10定格通電電流20A/30A/40A締付トルク1.2~1.8N・m適合電線(mm2)(JIS)2/3.5/5.5取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする