3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069 3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069 3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069 3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069 3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069 3314 オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット BRID 79493069

オリカ ウッド LED シーリングライト ウォールナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79493069 品番3314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。

用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。 仕様完成品 取付引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓 色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400 直径×高さ(cm)50×10.5 調光の可否10段階 適用畳数約6畳用 調色の可否10段階
注意
※調光器との併用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする