AFF WARE
AFF WAREの 自動車用夏季向け用品
AFF WAREの 車日よけ/遮光アイテム
AFF WAREの 車用サンシェード
車用サンシェード 折り畳み式 傘型 UVカット フロントガラス 断熱サンシェード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79493209
品番
AFF-SUN002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車用のサンシェードです。傘型のサンシェードでパッと開いてフロントガラスに設置することができます。日光を遮るUVカット率99.9%の高い断熱効果があります。
付属品
収納カバー
仕様
10本骨組み
材質
アルミニウム合金、サンシェード生地
色
シルバー
質量(g)
350
寸法(cm)
約140×80×126
機能
紫外線カット、遮光カット、遮熱カット