オーエッチ工業
オーエッチ工業の 物品棚/収納用品
オーエッチ工業の 軽・中量棚
オーエッチ工業の 軽・中量棚用オプション
タナガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79493979
品番
2PJ-LL21
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
バックル
樹脂バックル
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.3
対応外周(cm)
30〜45
棚板内寸・間口(mm)
2100