※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルスター エンドレスベルトEBB#2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード79494040 品番EBB-2000
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 材質砥粒:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#2000 寸法(mm)100×915 砥材A 質量(g)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする