コロニル
コロニルの 靴関連用品
コロニルの 靴メンテナンス用品
コロニルの 靴磨き
1909ファインポリッシングブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79494356
品番
73100019000
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕上げ磨きに最適なブラシ。細く柔らかい山羊(ヤギ)毛製のブラシです。上質な山羊毛をふんだんに使用し、弾力性としなやかさを兼ね備えています。お手入れの仕上げみがきに最適です。
用途
ヤギ毛ブラシ
主成分
毛:山羊 木材:ブナ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【本体】14.9×4.8×3.8【ケース】15.2×5.1×4.4
対象
皮革全般、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
注意
※ヤギ毛はとても細いため使用すると抜けることがあります。