デジタル・マルチメータDM800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79496648 品番 DM858
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

最高測定スピードは125rdgs/s
最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます
5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定
10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています
強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート
7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます
Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します
標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート

仕様最高測定速度:125 rdgs/s 交流電圧(V)750 直流電圧(V)1000 分解能5.5桁 インターフェースUSB、LAN 交流電流(A)10 直流電流(A)10 確度DCV確度(1年)0.03%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする