曜日別特売
AML 3.190 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79500176

 

AML 3.190 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79500176
AML 3.190 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79500176
AML 3.190 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79500176

メンテナンスライン付ピンゲージAML 3.190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は呼び寸法など1402種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
3.19
注文コード
79500176
品番
AML 3.190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。
サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。

用途
穴径などの精度確認に
呼び寸法(mm)
3.19
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
HV:650以上
径精度(μm)
±0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする