AB31-01-6-M2E-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4〜6〜) CKD 79505212

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4〜6〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 注文コード79505212 品番AB31-01-6-M2E-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,624
販売価格(税別)
7,840
この商品は定格電圧5173種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする