※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79508119
品番
25A-MDSUB3-180S-T99L
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び
(トルク)MSUB3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
基本形
オートスイッチ種類
無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応
オートスイッチ追記号
2ケ付
ベーン形式
シングルベーン
接続ポート位置
ボディ側面
揺動角度(°)
180
オートスイッチ有無
オートスイッチユニット付(磁石内蔵)