SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)128GB内蔵 注文コード79508654 品番SC-BX84A-128GB
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
スタンダードバレット型モデル
スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。

付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー 寸法(mm)172×70×66 質量(g)347 消費電力(W)6 接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード 機能防犯灯:搭載 最大解像度2560×1440 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)6、暗視:約6-∞ 動作湿度(%)0.9 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 警報種類人/動体 供給電源DC12V/1A フレームレート12FPS 画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99° 動作温度範囲(℃)-10〜60 映像化方式H265/H265+ 容量(GB)128GB内蔵 録画方式警報録画(人または動体)/常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN microSDカード128GB内蔵
注意
※カメラから抜き取ったmicroSDカードをパソコンに挿入し、データを確認することはできません。
※APモードの場合は遠隔地からの使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする