錦化成
錦化成の マスク保管用品
スヌーピー ヒトハコマスクケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79509817
品番
DB×D-rel
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使い捨てマスクが約40枚入ります。角型のシンプルな形状で収まりもよく、置き場所に無駄なスペースができません。
材質
本体:ポリプロピレン、外フタ:ポリスチレン、中フタ:ポリエチレン
色
DB×D-rel
高さ(mm)
86
質量(g)
245
縦(mm)
122
横(mm)
206
収納枚数(枚)
40