曜日別特売
HN-EHSP(トレサビリティ証明書付き) ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) 79510876

HN-EHSP(トレサビリティ証明書付き) ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) 79510876
HN-EHSP(トレサビリティ証明書付き) ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) 79510876

ハンディ温湿度計(プローブ形)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79510876品番HN-EHSP(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル

用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79510876
2025-03-14
用途: 計装機器の点検
建設業・工事業

時定数は小さく反応が早い。トレーサビリティ付きを発注したのだが校正点が25℃と50%の各一点なのが残念。一応、メーカーでの実施だが。他社校正業者で各三点でするところに過去使用機器の校正を依頼していたので意外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする