吸引形CO2モニタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲0.01〜10.00% 注文コード79510964 品番MA1001-1P(トレサビリティ証明書付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備

用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視 測定範囲0.01〜10.00% 電源(V)AC100 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 検知方式固体電解質方式 補正機能 伝送信号1〜5V DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする