CO2モニタ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79511016 品番 MA1101-00(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。
劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。
センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途植物工場、室内環境、クリーンルーム 測定範囲0〜5000ppm 電源(V)DC24 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 検知方式NDIR式 補正機能 伝送信号1〜5V DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする