壁取付形酸素計 センサ部

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79512084 品番 MG2102-000(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備

用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 付属品【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 電源(V)DC4.2〜5.5 応答時間(秒)20以内(90%応答) 測定原理ジルコニア固体電解質方式 リード線(m)検知部内蔵型 測定範囲(vol%)0.0〜25.0 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 伝送信号4〜20mA DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする