質量(g)約230(電池含む)電源単3電池×2本セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数内容【書類】試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品