温湿度記録計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79512888 品番ST-50A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。

記録方式
折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、
カートリッジペン(赤、青)
電池寿命
20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 内容【書類】試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20〜80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0〜100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0〜50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0〜50℃) 湿度測定精度±3%RH(20〜80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20〜90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする