プロトラクター シルバー 角型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79514254 品番62928(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。
目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

竿長(mm)153 形状分度板:四角 寸法(mm)200×55×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)78 材質(ねじ部)真ちゅう 本体厚さ(mm)1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする