TESTO770-1 AC/DCクランプメーター

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79514340 品番0590 7701(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
直流電圧(V)1.0 mV 〜 600.0 V 交流電圧(V)1.0 mV 〜 600.0 V 交流電流(A)0.1 〜 400 直流電流(A)0.1 〜 400 電源単4乾電池×3本 抵抗(Ω)max. 0.1 質量(g)385 幅(mm)96 奥行(mm)43 高さ(mm)249 寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 表示4000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF 動作環境0〜50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATW600V、CATV1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600 保管温度(℃)-10〜60
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする