用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5質量(g)101(電池含む)電源CR2032(3V)リチウム電池×1個適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)