クランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79515846 品番0590 7703(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

垂直開閉式ジョータイプです。
突入電流測定に適しています。
最大/最小/平均値表示機能付きです。
温度測定可能です。
Bluetooth機能付きです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 交流電流(A)600 直流電流(A)600 電源単4乾電池×3本(付属) クランプ径(Φmm)32 抵抗(Ω)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×250×40 質量(g)378 幅(mm)95 奥行(mm)40 高さ(mm)250 用途電気保全設備 セット内容本体、乾電池、テストリード 温度(℃)-20〜500 バッテリー単四×3 レンジ抵抗:60〜60MΩ 電圧レンジ(V)AC/DC:6/60/600±(0.8%rdg+3digit) 電流レンジAC/DC:600A±(2%rdg+5digit) 、DC:600μA±(1.5%rdg+5digit)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする