画像準備中

電気マイクロメーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 指示誤差HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内 注文コード79516160 品番DTM-EA(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は指示誤差など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)0〜50 外形寸法(mm)110(W)×175(D)×185(H) 出力アナログ 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz、約4VA 表示- 感度[切換]HIGH:±5μm(0.2μm/1目量)、MED:±25μm(1μm/1目量)、LOW:±125μm(5μm/1目量) アナログ出力DC±1V/フルスケール 測定範囲(μm)零調:±50以上 指示誤差HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内 応答速度(指針)約0.5秒/フルスケール 精度保証温度(℃)24±5 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする