トアルソン
トアルソンの 釣具
トアルソンの 釣り糸/ワイヤー
レグロン ワールドプレミアム(ナイロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1
注文コード
79516616
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボビン巻の概念を覆す次世代ボビン巻、ここに誕生
用途
トアルソン社独自の加工技術を惜しげもなく投入し、従来のボビン巻の概念を覆す高品質・高強力を実現した最高級ラインが誕生しました。細さを徹底的に追求したマルチパーパス。その細さに対して驚きのタフさと、ガイドの摩擦に負けない超耐摩耗を号数別に特殊樹脂処理を施すことにより実現。さらに独自の加工により優れた直線性が長期持続。その高品質維持の為ソフトテンション巻きを採用しています。
長さ(m)
600
ライン色
パステルグリーン
号数
1
標準強力(lb)
6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。