トアルソン
トアルソンの 釣具
トアルソンの 釣り糸/ワイヤー
レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
2
注文コード
79516756
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンに適応する/ルアーフィッシングで威力を発揮
用途
複合新素材による特殊樹脂加工を施したサスペンドライン。全ての海釣り、ルアーフィッシングまであらゆるジャンルに適応します。
長さ(m)
600
ライン色
ブルー
号数
2
標準強力(lb)
8
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。