山豊テグス
山豊テグスの 釣具
山豊テグスの 釣り糸/ワイヤー
PE海上釣堀 タナキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
3
注文コード
79517009
品番
3号
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超高強力、超高感度PE。 スーパーPEは超高感度ですので、微かなアタリもキャッチできます。また、直線強度もバツグンです。低吸収率、強度劣化がない。
材質
スーパーPE100%
長さ(m)
50
ライン色
1m毎に黄、黒、黄マーク/5m毎に黄マーク
号数
3
直線強力(kg)
16
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。