山豊テグス
山豊テグスの 釣具
山豊テグスの 釣り糸/ワイヤー
川釣り専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.6
注文コード
79517045
品番
0.6号
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
材質
スーパーナイロン100%
長さ(m)
50
ライン色
ライムチャート
号数
0.6
標準強力(lb)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。