ナイロン海上釣堀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3 注文コード79517097 品番3号
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

魚に見えないミスティグレー、タナが取れるフラッシュピンク。 太号数でもリールになじみ、ライントラブルを抑えるソフト設計。適度なハリ、コシも持ち合わせているので、操作性、サバキも良好です。 カラーパターンの75cm部分は、海中に溶け込むミスティグレーを採用することにより、魚に違和感を与えません。また、25cm部分のフラッシュピンクは、空中で見やすく、あらゆる状況下、対象魚に対応して迅速かつ正確にタナを変えられます。 ライン表面には、ポリマー系特殊加工が施されており、糸スベリが良く、ラインの送り出しがスムーズです。また、ポリマー系特殊加工は、吸水による強度低下を抑え、優れた耐久性能を実現。抜群の直線強度、結節強度、衝撃吸収能力を兼ね備えたハイパワー設計。青物の強烈な引きにも余裕で対応。

材質スーパーナイロン100% 長さ(m)50 ライン色ミスティグレー&フラッシュピンク 号数3 標準強力(lb)12
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする