曜日別特売
8号 ナイロン海上釣堀 山豊テグス 79517140

8号 ナイロン海上釣堀 山豊テグス 79517140
8号 ナイロン海上釣堀 山豊テグス 79517140
8号 ナイロン海上釣堀 山豊テグス 79517140

ナイロン海上釣堀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数8注文コード79517140品番8号
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

魚に見えないミスティグレー、タナが取れるフラッシュピンク。 太号数でもリールになじみ、ライントラブルを抑えるソフト設計。適度なハリ、コシも持ち合わせているので、操作性、サバキも良好です。 カラーパターンの75cm部分は、海中に溶け込むミスティグレーを採用することにより、魚に違和感を与えません。また、25cm部分のフラッシュピンクは、空中で見やすく、あらゆる状況下、対象魚に対応して迅速かつ正確にタナを変えられます。 ライン表面には、ポリマー系特殊加工が施されており、糸スベリが良く、ラインの送り出しがスムーズです。また、ポリマー系特殊加工は、吸水による強度低下を抑え、優れた耐久性能を実現。抜群の直線強度、結節強度、衝撃吸収能力を兼ね備えたハイパワー設計。青物の強烈な引きにも余裕で対応。

材質スーパーナイロン100%長さ(m)50ライン色ミスティグレー&フラッシュピンク号数8標準強力(lb)35
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする