山豊テグス
山豊テグスの 釣具
山豊テグスの 釣り糸/ワイヤー
蛸専用 PE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
10
注文コード
79517158
品番
10号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質
スーパーPE100%
長さ(m)
30
ライン色
グレー
号数
10
強力(kg)
AVE:41
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。