蛸専用 PE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数20 注文コード79517176 品番20号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。

材質スーパーPE100% 長さ(m)30 ライン色グレー 号数20 強力(kg)AVE:80
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする