PEストロング4 150m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 号数1 注文コード79517194 品番1号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。

材質スーパーPE100% 長さ(m)150 ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色 号数1 強力(kg)AVE:5.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする