AFF PNT001-BK 目隠しカバー付きのネームタグ AFF WARE 79517754

AFF PNT001-BK 目隠しカバー付きのネームタグ AFF WARE 79517754
AFF PNT001-BK 目隠しカバー付きのネームタグ AFF WARE 79517754

目隠しカバー付きのネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79517754品番AFF PNT001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。
取付けに便利なベルト付きです。

用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護にブラック材質ソフトPU全長(mm)70×111質量(g)約10gベルト長さ(mm)220寸法(縦×横)(mm)111×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする