AFF WARE
AFF WAREの 書庫・金庫・ロッカー
AFF WAREの キーボックス・名札掛け
AFF WAREの キーホルダー名札
目隠しカバー付きのネームタグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79517779
品番
AFF PNT001-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。
取付けに便利なベルト付きです。
色
ホワイト
用途
カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に
材質
ソフトPU
全長(mm)
70×111
質量(g)
約10g
ベルト長さ(mm)
220
寸法(縦×横)(mm)
111×70