アークランドサカモト
玉掛ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79517886
品番
371-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
玉掛技能者を判別するためにヘルタイの留め具に貼るステッカー
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)
色
ネイビー/グリーン/ホワイト
質量(g)
(約)0.3(1枚あたり)
入数(枚)
2