曜日別特売

足場組立解体作業主任者ステッカー

足場組立解体作業主任者ステッカー - アークランドサカモト
用途足場組立解体の作業主任者を判別するためのステッカー材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)35×835×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)ホワイト/ブラウン/ブラック質量(g)(約)0.3(1枚あたり)入数(枚)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79518035370-23
オープン
取扱い終了
79518227370-23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする