曜日別特売

研削といし取扱責任者ステッカー

研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト研削といし取扱責任者ステッカー - アークランドサカモト
用途研削砥石の取扱作業者を判別するためのステッカー材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)ブラック/オレンジ/ホワイト質量(g)(約)0.3(1枚あたり)入数(枚)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79518008370-79
オープン
取扱い終了
79518157370-79
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする