アークランドサカモト
車両系建設機械運転者ステッカー
用途
車両系建設機械の運転者を判別するためのステッカー
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)
色
ブラウン/ブラック/ホワイト
質量(g)
(約)0.3(1枚あたり)
入数(枚)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79517877
370-75
オープン
取扱い終了
79518069
370-75
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください