アークランドサカモト
ガス溶接作業者ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド/ブラック/ホワイト
注文コード
79518051
品番
370-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
ガス溶接作業者を判別するためのステッカー
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)
色
レッド/ブラック/ホワイト
質量(g)
(約)0.3(1枚あたり)
入数(枚)
2