緑十字ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79518078品番370-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途「安全第一」を現場で可視化するための緑十字ステッカー材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)グリーン/ホワイト質量(g)(約)0.3(1枚あたり)入数(枚)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする