作業指揮者ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79518087品番371-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途作業指揮者を判別するためにヘルタイの留め具に貼るステッカー材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)35×35×0.2(1枚あたり)(縦×幅×厚さ)ネイビー/グリーン/ホワイト質量(g)(約)0.3(1枚あたり)入数(枚)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする