曜日別特売
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595

5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595
5820903623 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト) 79518595

非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79518595
品番
5820903623
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

非粘着多機能スタンド この1台で、全てのデバイスを快適に
超薄型で収納&携帯楽々
デスクのスペースを取らないスリムな設計。展開も折り畳みも簡単で、すばやくバッグに収納できます。
抜群の安定性
耐荷重はなんと12kg。アップグレードした表面のポリウレタン(PU)は劣化しにくく、高い防滑性と耐荷性を兼ね備えています。また15°モードではマグネット吸着機能を追加し、ワンタッチでしっかりデバイスを取り付けることが可能です。
様々なデバイスに対応
ノートパソコン、タブレットから書籍まで、さっと切り換えて使用できます。

適合
11~14インチのPC/7~11インチのタブレット
材質
ヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、メタルシート、PC
色
ジェットブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする